ゲイツ・ユニッタ・アジア
パワーグリップHTDベルト 14Mタイプ
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
ベルト幅(mm)
40
115
40
55
85
170
ベルトピッチ周長(mm)
1456.0
1456.0
1456.0
1190.0
1330.0
1344.0
1400.0
1512.0
1540.0
1568.0
1610.0
1638.0
1652.0
1680.0
1736.0
1778.0
1890.0
1932.0
1946.0
2002.0
2100.0
2198.0
2310.0
2450.0
2590.0
2660.0
2800.0
2940.0
3150.0
3360.0
3500.0
3850.0
歯数
104
104
104
85
95
96
100
108
110
112
115
117
118
120
124
127
135
138
139
143
150
157
165
175
185
190
200
210
225
240
250
275
ベルト呼び幅
40
115
40
55
85
170
全142種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46987473
品番
1456-D14M-40
参考基準価格(税別)
¥77,300
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
業界初の円弧歯形。
ベルト歯に伝わる力の解析により開発された円弧歯形の歯付ベルト。
ベルト歯を高く大きくすることで、1歯あたりの伝動容量アップを実現。
寸法PLD(mm)
1.397
歯数
104
ベルト幅(mm)
40
材質(本体)
クロロプレンゴム
ベルト呼び幅
40
種類
HTDベルト
ベルトピッチ周長(mm)
1456.0
タイプ
ツインパワー
ピッチ(mm)
14
ベルト厚(mm)
14.79
材質(歯布)
ナイロン帆布
材質(心線)
グラスファイバーコード
ベルト形
14M