※スプラインドライブタイプ
シンフォニアテクノロジー
シンフォニアテクノロジーの 減速機・クラッチ・ブレーキ
シンフォニアテクノロジーの クラッチ・ブレーキユニット
ERS 無励磁作動形電磁ブレーキ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47008297
品番
ERS-501A/OMS
参考基準価格(税別)
¥100,970
販売価格(税込)
¥102,278
販売価格(税別)
¥
92,980
バスケットに入れる
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
空転時/4000
制動時/4000
軸径(Φmm)
28
幅(mm)
75.2
質量(kg)
4.0
外形(mm)
□127
消費電力75℃(W)
13
外径(Φmm)
128
定格電圧 DC V
24
静摩擦トルク(Nm)
40
許容総仕事量(J)
9.20×10
8