※ハブ無
シンフォニアテクノロジー
シンフォニアテクノロジーの 減速機・クラッチ・ブレーキ
シンフォニアテクノロジーの クラッチ・ブレーキユニット
NB-T 薄形電磁ブレーキ(ハブ無)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47008577
品番
NB-5-T
参考基準価格(税別)
¥46,760
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
空転時/5000
連結時/4000
許容総仕事量(J)
調整まで/29.0×10
7
摩耗限度まで/87.0×10
7
適合
(電源箱)DMP-63/24A
幅(mm)
33.5
質量(kg)
1.9
消費電力75℃(W)
22
外径(Φmm)
137
定格電圧 DC V
24
静摩擦トルク(Nm)
50