※軸付形
シンフォニアテクノロジー
シンフォニアテクノロジーの 減速機・クラッチ・ブレーキ
シンフォニアテクノロジーの クラッチ・ブレーキユニット
POC パウダクラッチ(軸付形)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47008857
品番
POC-0.3
参考基準価格(税別)
¥104,380
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
定格トルク(N・m)
3
定格電圧 DC V
24
消費電力75℃(W)
13.3
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
1800
外径(Φmm)
120
幅(mm)
147
軸径(Φmm)
10
質量(kg)
2.5