※軸付形
シンフォニアテクノロジー
シンフォニアテクノロジーの 減速機・クラッチ・ブレーキ
シンフォニアテクノロジーの クラッチ・ブレーキユニット
POC パウダクラッチ(軸付形)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47008866
品番
POC-0.6
参考基準価格(税別)
¥113,990
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
定格トルク(N・m)
6
定格電圧 DC V
24
消費電力75℃(W)
22.5
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
1800
外径(Φmm)
134
幅(mm)
155
軸径(Φmm)
12
質量(kg)
3.6