※軸付形
シンフォニアテクノロジー
シンフォニアテクノロジーの 減速機・クラッチ・ブレーキ
シンフォニアテクノロジーの クラッチ・ブレーキユニット
POC パウダクラッチ(軸付形)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47008875
品番
POC-1.2
参考基準価格(税別)
¥137,450
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
定格トルク(N・m)
12
定格電圧 DC V
24
消費電力75℃(W)
23
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
1800
外径(Φmm)
152
幅(mm)
188
軸径(Φmm)
15
質量(kg)
5.5