※軸付形

POC-40 POC パウダクラッチ(軸付形) シンフォニアテクノロジー 47008911 POC-40 POC パウダクラッチ(軸付形) シンフォニアテクノロジー 47008911 POC-40 POC パウダクラッチ(軸付形) シンフォニアテクノロジー 47008911

POC パウダクラッチ(軸付形)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 定格トルク(N・m)400 注文コード47008911 品番POC-40
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,592,990 販売価格(税込) ¥1,647,800
販売価格(税別)
1,498,000
この商品は定格トルクなど8種類から選べます 他の種類を見る
定格トルク(N・m)400 定格電圧 DC V24 消費電力75℃(W)92 最高回転数(min-1[r.p.m])1800 外径(Φmm)395 幅(mm)490 軸径(Φmm)45 質量(kg)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする