※軸付形

POC-5 POC パウダクラッチ(軸付形) シンフォニアテクノロジー 47008927 POC-5 POC パウダクラッチ(軸付形) シンフォニアテクノロジー 47008927 POC-5 POC パウダクラッチ(軸付形) シンフォニアテクノロジー 47008927

POC パウダクラッチ(軸付形)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47008927 品番 POC-5
参考基準価格(税別)¥199,470 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
定格トルク(N・m)50 定格電圧 DC V24 消費電力75℃(W)54 最高回転数(min-1[r.p.m])1800 外径(Φmm)219 幅(mm)284 軸径(Φmm)25 質量(kg)17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする