※ベアリング取付形

TO-15 TOツースクラッチ(コイル静止形) シンフォニアテクノロジー 47009216 TO-15 TOツースクラッチ(コイル静止形) シンフォニアテクノロジー 47009216 TO-15 TOツースクラッチ(コイル静止形) シンフォニアテクノロジー 47009216

TOツースクラッチ(コイル静止形)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47009216 品番 TO-15
参考基準価格(税別)¥156,430 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
適合(電源箱)DMP-63/24A 軸径(Φmm)37 幅(mm)63.0 質量(kg)2.7 最高回転数(min-1[r.p.m])3800 消費電力75℃(W)34 外径(Φmm)98.6 定格電圧 DC V24 定格トルク(N・m)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする