※ベアリング取付形
シンフォニアテクノロジー
シンフォニアテクノロジーの 減速機・クラッチ・ブレーキ
シンフォニアテクノロジーの クラッチ・ブレーキユニット
TOツースクラッチ(コイル静止形)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47009225
品番
TO-2
参考基準価格(税別)
¥91,570
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
適合
(電源箱)DMP-20/24A
軸径(Φmm)
12
幅(mm)
40.3
質量(kg)
0.60
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
7300
消費電力75℃(W)
13
外径(Φmm)
50.8
定格電圧 DC V
24
定格トルク(N・m)
20