※ベアリング取付形

TO-5 TOツースクラッチ(コイル静止形) シンフォニアテクノロジー 47009252 TO-5 TOツースクラッチ(コイル静止形) シンフォニアテクノロジー 47009252 TO-5 TOツースクラッチ(コイル静止形) シンフォニアテクノロジー 47009252

TOツースクラッチ(コイル静止形)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47009252 品番 TO-5
参考基準価格(税別)¥106,390 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
適合(電源箱)DMP-63/24A 軸径(Φmm)24 幅(mm)49.3 質量(kg)1.0 最高回転数(min-1[r.p.m])5200 消費電力75℃(W)20 外径(Φmm)76.2 定格電圧 DC V24 定格トルク(N・m)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする