※ベアリング取付形
シンフォニアテクノロジー
シンフォニアテクノロジーの 減速機・クラッチ・ブレーキ
シンフォニアテクノロジーの クラッチ・ブレーキユニット
TOツースクラッチ(コイル静止形)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47009261
品番
TO-80
参考基準価格(税別)
¥373,720
販売価格(税込)
¥406,780
販売価格(税別)
¥
369,800
バスケットに入れる
適合
(電源箱)DMP-200/24
軸径(Φmm)
67
幅(mm)
104.1
質量(kg)
12
質量(g)
104
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
2400
消費電力75℃(W)
79
外径(Φmm)
162.6
定格電圧 DC V
24
定格トルク(N・m)
800