周波数可変式デジタルコントローラ C10シリーズ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47010774 品番 C10-1VCF
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥68,100 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
出力電圧
入力200V系:0〜190V
入力100V系:0〜95V
振動数
半波:45〜90Hz
全波:90〜180Hz
中間波:65〜120Hz
高周波:180〜360Hz
質量(kg)0.8 タイプCF用 最大電流(A)1 入力電源AC100〜120±10% AC200〜230V±10% 50/60Hz

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:280

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47010783
2018-07-09
用途:
フィーダーの強弱のために
農・林・水産業

故障したので同じ物を買い換えました。取付が簡単で操作もしやすい。前面のカバーの左右二つの爪が折れやすいのでなんとかしてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする