U2-1-1/2-BU-100M U2 ウレタンチューブ(インチサイズ) ニッタ 47066004

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

U2 ウレタンチューブ(インチサイズ)

(1件のレビュー)
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1個外径(Φmm)12.7注文コード47066004品番U2-1-1/2-BU-100M
参考基準価格(税別)¥56,998販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。
エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。
コイル加工や溶着加工などが可能です。

用途一般空気圧用外径×内径(Φmm)12.70×9.56長さ(m)100最高使用圧力(MPa)空気/0.6、水/0.4 (at20℃)材質ウレタンタイプU2-1-1/2使用温度範囲(℃)(空気)-40~+80、(水)0~+50内径(Φmm)9.56外径(Φmm)12.7最小曲げ半径(mm)35使用流体空気・水質量(g/m)65負圧性能(kPa)-101.294特性耐圧
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47066117
2020-06-30
用途: 建設機械のエアサスペンションシートに使用

ホームセンタのミリ規格のものでは使えないため購入
もう少し短い長さもバリエーションとしてほしい。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする