ALTB8-R1/4 プッシュワン Aシリーズ トリプルユニバーサルエルボ ニッタ 47083556 ALTB8-R1/4 プッシュワン Aシリーズ トリプルユニバーサルエルボ ニッタ 47083556 ALTB8-R1/4 プッシュワン Aシリーズ トリプルユニバーサルエルボ ニッタ 47083556

プッシュワン Aシリーズ トリプルユニバーサルエルボ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 47083556 品番 ALTB8-R1/4
参考基準価格(税別)¥14,190 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ホワイトボディが作業環境を明るくします。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
Rねじ部にシール加工。

寸法A(mm)11.0 寸法D(mm)14.6 寸法L1(mm)24.4 寸法L2(mm)23.0 寸法L3(mm)32.1 寸法L4(mm)66.0 寸法L5(mm)16.0 チューブ挿入長さF(mm)16 二面幅(H×Φ)(mm)14.0×15.4 形状トリプルユニバーサルエルボ 適合チューブ外径(Φmm)8 使用流体空気 水 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R ねじサイズ(T)R1/4 質量(g)51 使用温度範囲(℃)(空気)-20〜+80、(水)0〜+40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする