曜日別特売
XB4BG21 Schneider Electric, キースイッチ シュナイダーエレクトリック 47095363

Schneider Electric, キースイッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個注文コード47095363品番XB4BG21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
ポジション数:2
アクチュエータのタイプ:キー
接点構成:1NO
鍵抜け位置:左
IP評価:IP66, IP67, IP69, IP69K
スルーの角度:90 °
電流 Max:6 A ac, 550 mA dc
シリーズ:Harmony XB4
カットアウト直径:22mm
本体材質:金属
ターミナルタイプ:ねじ
点灯:なし
最大AC電圧:600V
最大DC電圧:600V
キータイプ:455
112 D-Ex td A21. 1 NERIS 04Atex900LU. メーカー品番の末尾にEXが付いている製品は、EX規格準拠製品. キースイッチ、XB4-B. スクリュークランプ端子コネクタ コンタクトブロック付属
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする