仕様ポジション数:2
アクチュエータのタイプ:Key
接点構成:1NO/ 1NC
鍵抜け位置:All
スルーの角度:70 °
電流 Max:3 A ac, 220 mA dc
シリーズ:Harmony XB6
カットアウト直径:16mm
本体材質:Metal
ターミナルタイプ:Quick Connect
点灯:なし
最大AC電圧:240V
最大DC電圧:250V
スイッチ作動:移動せず
IEC 947-1、IEC 947-5-1、IEC 947-5-4、EN 60947-5-1など. ロック、ファストンタブ付き回転ノブ. 角型(長方形、正方形) / 丸型ヘッドのセレクタスイッチ. ロック付き回転ノブ セットポジション x 2 すべてのポジションでNo. 200キー取り外し