※BN-7K23
日本精器
日本精器の 方向制御機器
日本精器の パイロット式ソレノイドバルブ
2方向電磁弁 パイロット式2ポート・ダイヤフラム弁(空気・水用) BN-7Kシリーズ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
AC200
配管接続口径
Rc1/2
注文コード
47174154
品番
BN-7K230-15-E-200
参考基準価格(税別)
¥33,700
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・配管接続口径
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
2
切換方式
3方向単動常時閉
使用圧力範囲(MPa)
0.03〜1
定格電圧(V)
AC200
位置数
2
作動方式
パイロット形
使用流体
水/空気
配管接続口径
Rc1/2