日本精器
日本精器の 方向制御機器
日本精器の パイロット式ソレノイドバルブ
4方向電磁弁
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47175502
品番
BN-7V47C-10-D-E100
参考基準価格(税別)
¥45,930
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
ポート数
4
定格電圧(V)
AC100
位置数
2
作動方式
パイロット形
配管接続口径
Rc1/4