日本精器
日本精器の 方向制御機器
日本精器の パイロット式ソレノイドバルブ
4方向電磁弁
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
AC100
配管接続口径
Rc1/4
注文コード
47175536
品番
BN-7V47C-10-G-E100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥31,100
この商品は
定格電圧・配管接続口径
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
4
定格電圧(V)
AC100
位置数
2
作動方式
パイロット形
配管接続口径
Rc1/4