画像準備中

4方向電磁弁

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)AC200 配管接続口径Rc1/4 注文コード47175545 品番BN-7V47C-10-G-E200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥31,100
この商品は定格電圧・配管接続口径12種類から選べます 他の種類を見る
ポート数4 定格電圧(V)AC200 位置数2 作動方式パイロット形 配管接続口径Rc1/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする