Switchcraft 3.5mmステレオプラグ 4 A

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47210109 品番35HDLNN
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
仕様
コネクタ A:オス3.5 mmロッキングステレオプラグ
コネクタ B:Unterminated
許容電流値:4 A
コネクタ A タイプ:3.5 mm Locking Plug
コネクタ B サイズ:Unterminated
シリーズ:35HD
Heavy Duty Locking Plug. 3.5mm stereo plug with one piece tip rod for reliability Locking collar secures plug to threaded bushing with M6 x 0.5 in. thread Nickel handle, tin plug, 0.250 in. cable opening
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする