※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本精器
日本精器の 空圧補器
日本精器の 空圧補器関連商品
フロースイッチ(BN-13シリーズ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47247663
品番
BN-1311-20
参考基準価格(税別)
¥24,630
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ダイヤフラム式の誤動作の少ないフロースイッチです。
用途
冷却水が流れる時に信号をだします
トラスコ品番
138-4635
接続口径
Rc3/4
質量(kg)
1.3
使用圧力(MPa)
0.05〜0.5
使用流体
清水
流量(L/min)
10〜50
流体温度(℃)
5〜60
耐圧力(MPa)
1