※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の 直動部品
NSK(日本精工)の リニアガイド、ブロック
NSK(日本精工)の ガイド
モノキャリア MCMシリーズ 軽量タイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
レール幅(mm)
20
レール長さ(mm)
100
注文コード
47263465
品番
MCM02005P02K
参考基準価格(税別)
¥72,800
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
この商品は
レール幅・レール長さ・仕様
など
414
種類から選べます
他の種類を見る
種類
セット品
レール幅(mm)
20
レール長さ(mm)
100
ベアリング幅(mm)
20.8
ベアリング長(mm)
42
ベアリング取付穴種類
タップ穴
取付穴(M×ピッチ×l)(mm)
M3×0.5×3
基本静定格荷重Co(N)
2120
基本動定格荷重C(N)
3900
精度
精密級
ストローク(mm)
50
ボールねじリード(mm)
2
スライダ仕様
シングルスライダ