※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の 直動部品
NSK(日本精工)の リニアガイド、ブロック
NSK(日本精工)の ガイド
モノキャリア MCMシリーズ 軽量タイプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
レール幅(mm)
30
レール長さ(mm)
190
注文コード
47263666
品番
MCM03010H12KB0
参考基準価格(税別)
¥106,000
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
この商品は
レール幅・レール長さ・仕様
など
414
種類から選べます
他の種類を見る
種類
セット品
レール幅(mm)
30
レール長さ(mm)
190
ベアリング幅(mm)
32
ベアリング長(mm)
71
ベアリング取付穴種類
タップ穴
取付穴(M×ピッチ×l)(mm)
M4×0.7×5
基本静定格荷重Co(N)
6620
基本動定格荷重C(N)
5880
精度
上級
ストローク(mm)
100
ボールねじリード(mm)
12
スライダ仕様
シングルスライダ