曜日別特売

ソレノイドセット・ソレノイドコイルセット

ソレノイドセット・ソレノイドコイルセット - ダイキン工業ソレノイドセット・ソレノイドコイルセット - ダイキン工業ソレノイドセット・ソレノイドコイルセット - ダイキン工業

ソレノイドセット・ソレノイドコイルセットです。

用途
電磁操作弁に使用される部品
絶縁種別
B種(巻線:H種)
絶縁抵抗(MΩ)
50
耐電圧(V)
AC1500 1分間
時間定格
連続
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種類
呼び径
電源電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03584922KA-3B-20-L1台ソレノイドセット形式3/8AC200(50/60Hz)・220(60Hz)
¥30,500
¥16,980
¥18,678(税込)
40日以内出荷
返品不可
03587460KA-3A-20-L1台ソレノイドセット形式3/8AC100(50/60Hz)・110(60Hz)
¥30,500
¥14,980
¥16,478(税込)
40日以内出荷
返品不可
03590208C-KA-3C-20-L1台ソレノイドコイル形式3/8AC110
¥18,700
¥11,980
¥13,178(税込)
50日以内出荷
返品不可
03593586C-KA-2L-301式ソレノイドコイル形式1/4AC115(50/60Hz)
¥9,800
¥5,798
¥6,378(税込)
40日以内出荷
返品不可
03595616C-KA-2K-301式ソレノイドコイル形式1/4AC120(50/60Hz)
¥9,800
¥5,798
¥6,378(税込)
40日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする