※端面

AW65GK グラファイトワイパー替えゴム(箱入) NWB(日本ワイパブレード) 47307687 AW65GK グラファイトワイパー替えゴム(箱入) NWB(日本ワイパブレード) 47307687 AW65GK グラファイトワイパー替えゴム(箱入) NWB(日本ワイパブレード) 47307687 AW65GK グラファイトワイパー替えゴム(箱入) NWB(日本ワイパブレード) 47307687

グラファイトワイパー替えゴム(箱入)

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 幅(mm)8 長さ(mm)650 商品タイプグラファイト 注文コード47307687 品番AW65GK
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
この商品は幅・長さ・商品タイプなど136種類から選べます 他の種類を見る

グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!

長さ(mm)650 幅(mm)8 適合G65 タイプバーテブラ付 呼び番号GR82 商品タイプグラファイト

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47308773
2024-07-19
用途:
自動車整備に

いまどきのトヨタとか乗用車のワイパーゴム交換用です。

対象商品:
47308746
2024-01-10
用途:
ワイパーゴム交換に

今まではドライブジョイを使っていたが、NWBのOEMと知りこちらに変更。幅がDJが8.6ミリ NWBは9ミリとなっているが一緒みたいです。こちらのほうが安い。

対象商品:
47308746
2023-12-08
用途:
自動車整備に

色々つかいましたがNWBは製品が安定していいです。安いのは当たり外れがあるがココは外れなし。

対象商品:
47308773
2023-03-31
用途:
自動車用ワイパ-
シノザキオートサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

NWBのワイパ-は、ビビリ音が無く御客様にも満足して頂いています。 金額も安く御客様に提供でき助かりました
また機会が御座いましたら宜しくお願い致します。

対象商品:
47308703
2021-01-04
用途:
整備時

この商品最近知りました、コスパ最高!1本当たり定価の5掛け以下です!よく使う方は買わないと損、無駄な袋が無くてとてもエコな商品です。

対象商品:
47308046
2020-01-12
用途:
定期交換用部品
ブルースカイ 様

未舗装道路を走ることが多くブレードが傷みやすいため定期交換していますが、この値段でこの質の良さに満足しています。

対象商品:
47307723
2018-11-18
用途:
雨天時の視界が悪いので
自動車・二輪車・自転車関連業

ゴムの劣化で水切りが悪く、雨天時に視界が悪かったのでこの商品に替えました。安心の有名ブランドなので性能面になんの問題もありません。コスパはいいと思います。

対象商品:
47308466
2018-04-10
用途:
車検時など

交換後の拭きの良さ、どの湾曲ガラスに対してもビビリ音の無さ、持ちの良さって、そして10本単位での販売が良いですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「ワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする