曜日別特売
17-6732B フォークブーツ MAD MAX(マッドマックス) 47312081

フォークブーツ

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タイプ19T
内容量1セット(2本)注文コード47312081品番17-6732B
参考基準価格(税別)¥2,270販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

汎用フォークブーツ。

ブラックタイプ19T全長(cm)22.5内径(Φmm)上部36、下部55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47312081
2025-01-05
用途: ヤマハトリッカーのフォークブーツ
加藤厨房設備建設業・工事業

ヤマハトリッカーのフロントフォークブーツです。柔らかいタイプのブーツです。取り付けにはエアー抜きの穴をあける必要があります。自分は、ジャバラ上部に4箇所、ジャバラ下部に4箇所共に雨が入らない様にジャバラ下側に開けています。穴の開け方は先端4mm、40W位のハンダゴテで、ジャバラを引っ張った状態でハンダゴテを押し当てます。1箇所0.5秒でキレイに穴開けが出来ます。

対象商品 : 47312081
2021-01-29
用途: バイク整備に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

オフロードバイクに使用、φ35長さ25cmのフロントフォークに取り付けできました。エア抜き穴がありませんのでエア抜き穴を上下2か所開ける必要がありますが作業は簡単です。バンドも付属しているのでコストも安く良い商品です。

2が参考にしています
対象商品 : 47312081
2020-09-24
用途: ホンダSL230に使用

フロントフォークオイル交換の時、ついでに交換しました。純正部品より安くて大変満足しております。

対象商品 : 47312081
2020-06-08
用途: ヤマハのトリッカーへ付けてみました
建設業・工事業

商品はちてもしなやかで取り付けもすんなり出来ました!
唯一あるとしたら水抜きの穴が無く 自分で開けなければいけない事ですかね 其れ以外はとても満足しています

対象商品 : 47312054
2020-04-13
用途: バイクの部品交換

純正と、比較して半額以下で入手できて、ありがたいです。
車種に合わせてカットするのが少し面倒ですが安いので、仕方ないですね。

対象商品 : 47312115
2018-09-09
用途: ジェベル250XC用フォークブーツとして購入
その他業種

2016年4月に同製品の黄色を購入しジェベル250XCに使用しておりましたが裂け目が出てきたため再購入しました。直射日光の駐輪所に置いていたためか寿命が短めなところが★3個です。

1が参考にしています
対象商品 : 47312081
2019-01-19
用途: バイクフォークブーツの取り替え
製造業

サイズもピッタリでほぼ満足してますが、空気穴が開いていれば、更に良かったと思います。

対象商品 : 47312054
2016-03-20
用途: XT250Tのフォークブーツ
小林農園農・林・水産業

2回目の購入です。前回購入したMADMAXのブーツは6年経って亀裂が入りました。純正部品もパーツ購入したブーツはあまり持ちませんでしたので、MADMAXのブーツの方がお買い得感があります。空気抜きの穴がありませんのでボトムケースに固定する部分には穴を開けた方が良いように思います。装着方法、使用感は純正と同等です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする