曜日別特売
SP-2300F スーパーピッチ  クリア リングスター 47313393

SP-2300F スーパーピッチ  クリア リングスター 47313393
SP-2300F スーパーピッチ  クリア リングスター 47313393

スーパーピッチ クリア

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)233×127×34
内容量1個注文コード47313393品番SP-2300F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

通常のポリブロピレンに比べて衝撃性、耐久性にも優れております。

寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)233×127×34外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)233×127×34トラスコ品番487-4056内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×105×28材質コーポリマークリア高さ(mm)34タイプフリー奥行(mm)127仕切りフリータイプRoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・奥行(mm)105有効内寸法・高さ(mm)28内寸(幅×奥行×高さ)(mm)105×220×28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47313357
2024-05-24
用途: SDなど小物の整理整頓に使いたかった。
教育・研究機関

全く仕切りがないので使いようがない。SP-1500Dを追加注文に置き換えた。SP1500シリーズは中枠は互換性があるものと思っていたが今回のFのように全くないものがあるとは思わなかった。なお、1500Dは以前にも入手している。

対象商品 : 47313357
2017-11-29
用途: サンプルケース
製造業

見栄えが良く、しかも剛性、耐久性共に期待通りです。よく利用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 10042191
2017-05-28
用途: 趣味の釣り用、ルアーの持ち運び
株式会社クライムメディカルシステムズ

安くて丈夫で使い易いので、以前から沢山使っています。

対象商品 : 10042191
2016-07-19
用途: 商品サンプルのケース
製造業

強度、見栄えともに満足しています。

対象商品 : 10042191
2014-03-08
用途: 商品ケースに使用しています。
有限会社コバック製造業

強度がもう少しほしい。

対象商品 : 10042191
2013-12-27
用途: パーツを入れるため

探していたサイズに近いのでありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする