曜日別特売
SPW-2300 スーパーピッチ5.5mm L&R リングスター 47313506

SPW-2300 スーパーピッチ5.5mm L&R リングスター 47313506
SPW-2300 スーパーピッチ5.5mm L&R リングスター 47313506
SPW-2300 スーパーピッチ5.5mm L&R リングスター 47313506

スーパーピッチ5.5mm L&R

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個仕切りありクリア仕切板12注文コード47313506品番SPW-2300
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
919

業界初!左右どちらからでも開閉可能
ワンバックルでクイックオープン
5.5mmの仕切溝が微細な収納スペースを実現
フタ部取り外し可能(省スペース設計)

付属品仕切板12枚付トラスコ品番487-4293クリアタイプ-仕切板12仕様どっちもオープン、フタ取外しOK、四方アール付材質コーポリマー高さ(mm)40ピッチ(mm)5.5奥行(mm)195外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)234×195×40仕切りあり内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)224×各50×33RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・奥行(mm)150有効内寸法・高さ(mm)33内寸(幅×奥行×高さ)(mm)50×224×33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47313472
2022-05-17
用途: 電装部品などの小分け
サービス業

リングスターは個人的に釣り具で使っているので信頼しています。釣り具用としてのラベリングされていない分価格も安価で、ギボシや端子などを小分けして管理するのに重宝しています。ボックスの中はスーパーピッチL&Rだらけです。

対象商品 : 47313472
2021-01-27
用途: 小ねじとワッシャーの保管
飲食業

全体的に剛性が高くしっかりしていて安心感があります。
仕切り板もしっかり差し込まれるので抜け取れる心配は皆無です。

対象商品 : 47313481
2018-04-19
用途: 小物整理
株式会社ハダ工芸社建設業・工事業

リングスター
スーパーピッチ5.5mm L&R 
良い商品です

対象商品 : 47313472
2017-11-15
用途: 細かい工具の保管用
東京パワーテクノロジー建設業・工事業

同社製品のドカットシリーズとの組み合わせで買いました
同社のPVで紹介されているように
ちょうどいいサイズ感で収まるので重宝しています
バラバラになりやすい細かい工具類・部品類を
それぞれのサイズに合わせて仕切りを調整しています
1/4のラチェット&ソケット類
差し替えビット各種
精密ヤスリ各種
端末材料&ヒューズ類
差し替えドライバーも精密ドライバーも
セットで購入すると大抵は
収納用のプラスチックのケースが付属しますが
ちょっとした落下で中身がバラけたり、ケースが破損するのが常でしたが
こちらはちょっとやそっとでは壊れないし
同じものをいくらでも買いなおせるので安心です

対象商品 : 47313506
2017-05-24
用途: イカ釣りの小物入れ
有限会社真正クレーン

左右どちらからでも、開閉できて使いやすく、仕切りが細かいので重宝してます

2017-02-08
用途: 小さい工具・部品の管理に
建設業・工事業

用途・入れる物に合わせて
三つの形状から選べるのは非常にいい
しかも仕切りとフタの遊びがほとんどないので
小さい部品が混ざることがない
(薄いワッシャーはちと不安かも)
仕切りのおかげで強度も増えてる気がする
不安なのは落とした時にフタが外れないか心配
自分は六角ビット類、精密ドライバ類、配線端末類をそれぞれ分類用に購入しました
(全部で10個くらいかな)

対象商品 : 47313481
2013-12-03
用途: 先端工具の分類

両方開きということは、蓋を外せる利点があり整理に便利。蓋も思ったより、しっかりしているので耐久性もありそうです。

対象商品 : 47313515
2014-11-28
用途: ドリルのキリ箱として使用
有限会社カスガエンジニアリング

薄くてとても手頃なサイズでした。表と裏のどちらからでも開くことが出来るのですが、今のところ必要性を感じません。反対に蓋がすぐに外れてしまわないか心配です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする