リングスター
パーツボックス
商品レビューを投稿する
付属品
プラボックスB×18
プラボックスB×18
プラボックスC×12
プラボックスA×12、B×6、C×4
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47313603
品番
RSP-430A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥14,520
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
組み合わせ自在に、収納もすっきり。
部品の移動を防ぐ丈夫なクッション
取り出しやすいアール加工
中のプラボックスは全て取外し可能
付属品
プラボックスB×18
トラスコ品番
487-3661
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
(内寸)プラボックスB/92×65×49
仕様
クッション付、アール加工
材質
スチール
高さ(mm)
54
奥行(mm)
303
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
430×303×54
仕切り
あり
内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
425×300×53
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
425×300×53
有効内寸法・奥行(mm)
300
有効内寸法・高さ(mm)
53