曜日別特売
No.5008 安全スニーカー No.5008 富士手袋工業(天牛) 47324663

安全スニーカー No.5008

(27件のレビュー)
取扱い終了
内容量1足サイズ(cm)24.5注文コード47324663品番No.5008
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

軽量で履きやすい。
エナメルカラーとスラット5本ラインがスポーティ。

サイズ(cm)24.5足幅4E形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)人工皮革(エナメル)材質(ソール)ラバー標準質量(g/片足)400(26.0cm)機能軽量材質(先芯)樹脂甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41445792
2022-03-10
用途: 30キロ倉庫業務(30キロ位の商品の出荷、移動時。
西原商店卸売・小売業

大変おしゃれな安全スニーカーです。仕事用にはもったいない位、エナメル感が綺麗で履き心地もいいです。後は使い続けて耐久性がどのくらいあるのか確かめて見ようと
思います。

対象商品 : 41446133
2021-11-06
用途: 作業時
サービス業

色も目立って良く、簡易防水機能もあります。ただ緩く履いているせいか、かかと部分がすぐ脱げることが良くあります。コスパは良いと思います。

対象商品 : 41445975
2020-11-09
用途: 軽作業
製造業

通常のサイズより小さめに出来ている様に感じます。購入を検討しているなら大きいサイズを注文した方がいいと思います。

対象商品 : 41446063
2018-10-10
用途: 工場勤務での上履き
株式会社ミスズ工業

値段も手ごろで見ためもいいのですが底のゴムの耐久性に欠けるため、底がすり減ってしまうのが他の安全靴より早いような気がする。色違いで買ってとっかえひっかえ使用しています。

対象商品 : 41445966
2017-08-20
用途: リフォ-ム現場の施工管理
サービス業

靴のかかとが柔らかいので履き脱ぎが容易に出来てとても良い

対象商品 : 41446054
2017-07-13
用途: 機械のメンテナンス及び塗装作業
株式会社光南運輸・通信業

エナメルっぽくほこりが付着しにくい点が良い。まずはこの低価格が魅力的。

対象商品 : 41446142
2016-09-29
用途: 日常+軽作業+バイクの運転時

念のため安全靴(軽作業靴)を普段から履いています。この商品はパッと見ホームセンターで売っているようなオジサン臭さがかなり無くて、良いです! まあ無名ブランドの海外製品という感じはありますが、だいぶマシです! 重量も軽くて、内部のスポンジもそれなりに柔らかくて、普段履きにバッチリです。 全体的に防水性が高く雨の日の浸水も少ないですね。

2が参考にしています
対象商品 : 47324724
2016-09-04
用途: 機械の点検、通勤時
地質調査合志

軽くて動きやすい、汚れ落としが楽にできる、

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする