M8×30 六角ボルト 全ねじ(鉄/三価クロメート) 棒先 大阪魂 47328714

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M8×30 六角ボルト 全ねじ(鉄/三価クロメート) 棒先 大阪魂 47328714
M8×30 六角ボルト 全ねじ(鉄/三価クロメート) 棒先 大阪魂 47328714

六角ボルト 全ねじ(鉄/三価クロメート) 棒先

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1パック(6個)
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M8×30
M8×30
M4×8
M4×10
M4×12
M4×14
M4×15
M4×16
M4×18
M4×20
M4×25
M4×30
M4×35
M4×40
M4×45
M4×50
M5×8
M5×10
M5×12
M5×14
M5×15
M5×16
M5×18
M5×20
M5×25
M5×30
M5×35
M5×40
M5×45
M5×50
M6×8
M6×10
M6×12
M6×14
M6×15
M6×16
M6×18
M6×20
M6×25
M6×30
M6×35
M6×40
M6×45
M6×50
M6×55
M6×60
M6×65
M6×70
M6×75
M8×10
M8×12
M8×14
M8×15
M8×16
M8×18
M8×20
M8×25
M8×35
M8×40
M8×45
M8×50
M8×55
M8×60
M8×65
M8×70
M8×75
M10×15
M10×16
M10×18
M10×20
M10×25
M10×30
M10×35
M10×40
M10×45
M10×50
M10×55
M10×60
M10×65
M10×70
M10×75
M12×20
M12×25
M12×30
M12×35
M12×40
M12×45
M12×50
M12×55
M12×60
M12×65
M12×70
M12×75
ねじの呼びM8
長さ(mm)30
内容量1パック(6個)注文コード47328714品番M8×30
販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
ねじの呼び
M8
長さ(mm)
30
ねじピッチ
1.25
種別
全ねじ
材質/仕上
鉄/三価クロメート
六角高さ(mm)
5.5
六角対辺(mm)
13
寸法d(mm)
(基準寸法)5.5
ねじの種類
六角ボルト
寸法C(mm)
(最小)4.0
先端形状
棒先
頭部形状
六角
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
M8×30
ねじ山種類
メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2586:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする