寸法A1(mm)17.5
寸法A2(mm)26.5
寸法C(mm)7.75
外径D(Φmm)68
寸法K(mm)31
寸法LF(mm)25.2
寸法N(Φmm)46
寸法S(mm)3.2
軸穴径d1(Φmm)15
軸穴径d2(Φmm)32
全長L(mm)53.6
許容トルク(N・m)60
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
許容偏心(mm)0.02
形状B
質量(kg)0.326
サイズSFC-060SA2
材質(本体)アルミ合金
タイプシングルエレメント
種類ディスクタイプ
形式SFC-SA2
シリーズ高力アルミバブ
ねじ径M1-M6
締付トルク(N・m)14〜15
慣性モーメント(kg・m2)205.0×10-6
材質(ディスク)SUS304
ねじりばね定数(N・m/rad)70000
軸方向ばね定数(N/mm)76.4
軸方向変位(mm)±0.45
RoHS指令(10物質対応)対応
締結タイプクランプボルト