三木プーリ
三木プーリの 伝導部品
三木プーリの カップリング
三木プーリの シュミットカップリング
シュミットカップリング
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
許容トルク(N・m)
706
注文コード
47418865
品番
DL-13.14-04
参考基準価格(税別)
¥175,000
販売価格(税込)
¥141,167
販売価格(税別)
¥
128,334
バスケットに入れる
この商品は
許容トルク
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
種類
シュミットカップリング
全長(mm)
134
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
1400
許容トルク(N・m)
706
許容偏心(mm)
±4
材質(本体)
S45C相当品
商品説明動画
軸心違いの動力伝達をコンパクトかつ等速に!シュミットカップリング |三木プーリ
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった