三木プーリ
三木プーリの 伝導部品
三木プーリの カップリング
三木プーリの シュミットカップリング
シュミットカップリング
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
許容トルク(N・m)
93
注文コード
47418892
品番
DL-7.7-02
参考基準価格(税別)
¥96,800
販売価格(税込)
¥78,086
販売価格(税別)
¥
70,987
バスケットに入れる
この商品は
許容トルク
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
種類
シュミットカップリング
全長(mm)
74
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
2000
許容トルク(N・m)
93
許容偏心(mm)
±2
材質(本体)
S45C相当品
商品説明動画
軸心違いの動力伝達をコンパクトかつ等速に!シュミットカップリング |三木プーリ
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった