外径D(Φmm)45軸穴径d1(Φmm)18全長L(mm)54.4許容トルク(N・m)15常用トルク(N・m)5全長(mm)54.4許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])7000許容偏心(mm)0.2仕様旧JIS(2種)規格対応軸穴種別キー・止めねじタイプ質量(kg)0.21材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ使用温度範囲(℃)-20~80ねじ径M2-M4基準規格旧JIS(2種)規格対応慣性モーメント(kg・m2)5.36×10-5軸穴径公差H7、H8材質(スパイダー)NBR(ニトリルゴム)バックラッシ有軸方向変位(mm)±0.5