曜日別特売

スパフレックスカップリング カップリング単体(ALモデル)

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個軸穴径d1(Φmm)22外径D(Φmm)66注文コード47419382品番AL-100-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,891
外径D(Φmm)66軸穴径d1(Φmm)22全長L(mm)88許容トルク(N・m)75常用トルク(N・m)25許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])5000許容偏心(mm)0.3仕様旧JIS(2種)規格対応軸穴種別キー・止めねじタイプ質量(kg)0.78材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ使用温度範囲(℃)-20~80ねじ径M2-M6基準規格旧JIS(2種)規格対応慣性モーメント(kg・m2)4.34×10-4軸穴径公差H7、H8材質(スパイダー)NBR(ニトリルゴム)バックラッシ軸方向変位(mm)±0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47419127
2018-03-24
用途: エレベーターの修理
製造業

モーターの交換に付きジョイントの穴径が違い交換しました。寸法もピッタリでスムーズに交換できました。回転ブレ異音もなく作動も良好です。

対象商品 : 47419337
2017-02-01
用途: 電動機のメインテナンス時
有限会社 大栄電機

定評のあるメーカー製品で安心安全満足です。価格的にも満足しています。

対象商品 : 47419154
2016-06-09
用途: 機械装置の製作

とても具合がよい

対象商品 : 47419337
2016-06-13
用途: モーター、レバレックスポンプ間に使用

シャフト径キー溝加工が施され大変助かりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする