仕様アクセサリタイプ:Quintaxインサート●オス・メス:メス●コンタクト数:1●シリーズ:HAN Brid●併用可能製品:HanR 3 Aミリサイズフード、ハウジング●Han-Brid Quintaxインサート及びコンタクト. Han-Bridシリーズのモジュール、インサートなどと合わせて使用する包括的なコンタクト及びインサート製品を、Han 3Aハウジング及びフードと組み合わせて使用できます。. 4本又は8本のシールド付きワイヤを終端処理可能 導体(2ペアSTP) 同軸ケーブルを広い直径で終端処理 すべての4線バスシステムに最適 3 → 9.5 mmのシールド付きケーブル導体径に最適