曜日別特売
09200162691 ハーティング インサートねじ オス Han-Aシリーズ,16極 2列 ハーティング 47440664

ハーティング インサートねじ オス Han-Aシリーズ,16極 2列

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード47440664品番09200162691
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様アクセサリタイプ:インサートねじ●オス・メス:オス●定格電流:16A●定格電圧:250 V●コンタクト数:16●シリーズ:Han-A●行数:2●DIN EN60 664-1、DIN EN61 983. Han熱電対用ねじ止め端子インサート. 温度測定導体用のHan熱電対インサートコネクタは、射出成形機での使用に最適です。 このインサートにより、1つのインサートで熱電対圧着コンタクトと標準コンタクトの混載が可能になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする