曜日別特売
11051053001 ハーティング モジュール Han-Yellockシリーズ,5極 ハーティング 47443376

ハーティング モジュール Han-Yellockシリーズ,5極

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(2個)注文コード47443376品番11051053001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様アクセサリタイプ:モジュール●定格電流:20A●定格電圧:500 V●コンタクト数:5●範囲:Han Yellock●シリーズ:Han-Yellock●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●Han Yellockモジュール. Han Yellockシステムは、他のシリーズの主要機能を維持している製品シリーズですが、現在のサイズや形状フォーマットとは大きく異なっています。 Yellockコネクタシリーズは、多様性の向上、簡素な取り扱い、最大化された安全を特徴とし、多くの新機能を可能にします。. 端子側及びかん合側からのスナップインアセンブリ ブリッジアタッチメント内のバスバー 工具不要のすばやいアセンブリを可能し、指の安全を考慮した工具デザイン オスコンタクトのみによる配線
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする