内容量1袋(100個)仕様コンタクト数:9 、 オス・メス:オス 、 ボディ向き:ストレート 、 ハウジング材質:メタル 、 シリーズ:TMC 、 寸法:30.8 x 12.5 x 17.8mm 、 長さ:30.8mm 、 動作温度 Max:+125℃ 、 TMC圧着スナップイン. KSG 183、184、185への取り付け可能 個々のコンタクトの割り当てが可能であるため、部分割り当ても可能 すべての一般的なメーカーとの互換性 外部工具に適用することも可能. スズめっき金属製ハウジングとラミネート加工のリブによる優れたシールド性能注文コード47537063品番014177