曜日別特売
014177 圧着タイプD-subコネクタ, オス, 極 ERNI ERNI 47537079

圧着タイプD-subコネクタ, オス, 極 ERNI

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様コンタクト数:9 、 オス・メス:オス 、 ボディ向き:ストレート 、 ハウジング材質:メタル 、 シリーズ:TMC 、 寸法:30.8 x 12.5 x 17.8mm 、 幅:12.5mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 TMC圧着スナップイン. KSG 183、184、185への取り付け可能 個々のコンタクトの割り当てが可能であるため、部分割り当ても可能 すべての一般的なメーカーとの互換性 外部工具に適用することも可能. スズめっき金属製ハウジングとラミネート加工のリブによる優れたシールド性能注文コード47537079品番014177
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
仕様コンタクト数:9 、 オス・メス:オス 、 ボディ向き:ストレート 、 ハウジング材質:メタル 、 シリーズ:TMC 、 寸法:30.8 x 12.5 x 17.8mm 、 幅:12.5mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 TMC圧着スナップイン. KSG 183、184、185への取り付け可能 個々のコンタクトの割り当てが可能であるため、部分割り当ても可能 すべての一般的なメーカーとの互換性 外部工具に適用することも可能. スズめっき金属製ハウジングとラミネート加工のリブによる優れたシールド性能RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする