※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ML-20-18P 端子台 中継用2列型 ML-20 サトーパーツ 47613677 ML-20-18P 端子台 中継用2列型 ML-20 サトーパーツ 47613677

端子台 中継用2列型 ML-20

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 極数18P 注文コード47613677 品番ML-20-18P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は極数など12種類から選べます 他の種類を見る
取付方式直付け 寸法A(mm)225 結線方式ネジ 極数18P 寸法B(mm)210 端子ねじM4×8 端子間ピッチ(mm)11 定格電流(UL)(A)20 種類中継用2列型端子台 適合規格UL規格、CSA規格(CSA認定品は注文時に指定が必要です。) 定格電圧(V)250 材質(絶縁体)本体:フェノール(UL94V-0)、カバー:PVC(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 色(本体)B(黒) 耐電圧(V/min)AC2000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:310

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06952915
2024-07-15
用途:
電源ケーブル中継用
サービス業

コンセント付き電源ケーブル(ばら線)の先端の圧着端子丸形からVVFケーブルへ接続する時、VVFケーブルの単線に圧着端子丸形を使うことなく接続できるため、役に立ちました。

対象商品:
06952933
2021-04-20
用途:
電源端子や電圧/電流の入出力端子の延長ケーブル接続用 電圧が100〜240Vまで使用します
理化工業株式会社 様

改善点は、カバーを留めているネジについて、
垂直方向(端子台長い側面に切れ目がある方)と水平方向(端子台短い側面)に切れ目がある方)に
半楕円のネジ穴がカバーについていますが、上記でいうところの水平方向の切れ目が無いものも欲しいです。
出来ましたら、型名の最後で選択できるように(切れ目なしが"O"で切れ目有りが"U"とか)
理由は、社内で共有Hンとして使用すると必ず、カバーを失くす人がおり、その対策として
カバー止めのネジの切れ目の有無が欲しいと考えました。
割れやすくなるなどデメリットはあると思いますが、検討していただけないでしょうか。
よろしくお願い致します。

MonotaROからの回答

ご意見賜りありがとうございます。メーカー含め仕様をより改善するように検討できればと存じます。引き続きご愛顧よろしくお願いいたします。

対象商品:
06952967
2014-07-25
用途:
電源ケーブル分岐
スタジオ・デザイン株式会社 様

梱包が袋に混載で箱に詰め込んでありましたが、1個事に養生があればベストですね。

対象商品:
06952942
2014-04-09
用途:
小水量 水力発電機コントローラー

思ったより大型の端子台でしたが、使いやすい製品でした。

対象商品:
06952924
2013-05-24
用途:
納品
建設業・工事業

良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする