画像準備中

トルクテンダ 巻き掛けタイプ TT-3-03

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47816702 品番 TT-3-03-18-15NM
参考基準価格(税別)¥81,300 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。
シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。
摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。
全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。

最高回転速度(min-1)1800 設定トルク(Nm)15 規格ハブ穴キー溝/旧JIS(2種) 寸法K(Φmm)18 キー溝深さT(mm)(ハブ穴)20 キー溝幅W(mm)(ハブ穴)5 形状巻き掛け 質量(kg)1.7 サイズ3 タイプシグナルピンなし 寸法L(mm)90 寸法H(mm)60 寸法F(mm)55 寸法S(mm)28 寸法D(mm)75 寸法E(mm)35 寸法B(mm)52 寸法T(mm)4 寸法P(mm)30 寸法N(mm)45 寸法U(mm)7 ねじ径M2-M6 慣性モーメント(kg・m2)3.98×10-3 寸法K1(mm)25.5 色(スプリング)イエロー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする