最高回転速度(min-1)1800
設定トルク(Nm)15
規格ハブ穴キー溝/新JIS規格
寸法K(Φmm)18
キー溝深さT(mm)(ハブ穴)20.8
キー溝幅W(mm)(ハブ穴)6
形状巻き掛け
質量(kg)1.7
サイズ3
タイプシグナルピンなし
寸法L(mm)90
寸法H(mm)60
寸法F(mm)55
寸法S(mm)28
寸法D(mm)75
寸法E(mm)35
寸法B(mm)52
寸法T(mm)4
寸法P(mm)30
寸法N(mm)45
寸法U(mm)7
ねじ径M2-M6
慣性モーメント(kg・m2)3.98×10-3
寸法K1(mm)25.5
色(スプリング)イエロー