※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木プーリ
三木プーリの 減速機・クラッチ・ブレーキ
三木プーリの クラッチ
プーリアイドラー RAモデル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47830404
品番
RA-11
参考基準価格(税別)
¥7,250
販売価格(税込)
¥5,850
販売価格(税別)
¥
5,318
バスケットに入れる
寸法A(mm)
13
寸法B(mm)
7
寸法C(mm)
9
寸法D(mm)
30
寸法E(mm)
3
寸法L1(mm)
35
寸法d(mm)
8
寸法d1(mm)
12
使用ベアリング
608ZZ