※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木プーリ
三木プーリの 減速機・クラッチ・ブレーキ
三木プーリの クラッチ
プーリアイドラー RAモデル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47830413
品番
RA-15/18
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥7,422
販売価格(税別)
¥
6,747
バスケットに入れる
寸法A(mm)
16
寸法B(mm)
9
寸法C(mm)
13
寸法D(mm)
40
寸法E(mm)
6
寸法L1(mm)
45
寸法d(mm)
10
寸法d1(mm)
15
使用ベアリング
6200ZZ