三木プーリ
三木プーリの 減速機・クラッチ・ブレーキ
三木プーリの クラッチ
プーリアイドラー RAモデル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47830431
品番
RA-38
参考基準価格(税別)
¥24,700
販売価格(税込)
¥19,925
販売価格(税別)
¥
18,114
バスケットに入れる
寸法A(mm)
39
寸法B(mm)
15
寸法C(mm)
22
寸法D(mm)
80
寸法E(mm)
8
寸法L1(mm)
90
寸法d(mm)
20
寸法d1(mm)
28
使用ベアリング
6304ZZ