三木プーリ
三木プーリの 減速機・クラッチ・ブレーキ
三木プーリの クラッチ
プーリアイドラー RAモデル
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47830447
品番
RA-45
参考基準価格(税別)
¥30,450
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
48
寸法B(mm)
15
寸法C(mm)
60
寸法D(mm)
90
寸法E(mm)
10
寸法L1(mm)
135
寸法d(mm)
20
寸法d1(mm)
28
使用ベアリング
6304ZZ